Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN 313-020-100 Träviktsväska, knapp/kompakt vikt, 1mg till 50g | CJ6YQK

KERN AND SOHN 313-020-100 Träviktsväska, knapp/kompakt vikt, 1 mg till 50 g

Finns i lager
Artikel: CJ6YQK Modell: 313-020-100

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 659 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFall
Nominellt värde1mg till 50g

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.68
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)15.2
Fartygets bredd (cm)15.2
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominellt värdePris
KERN AND SOHN 313-030-100 Träviktsväska, knapp/kompakt vikt, 1mg till 100g | CJ6YQL 313-030-1001mg till 100g1 807 kr
KERN AND SOHN 313-040-100 Träviktsväska, knapp/kompakt vikt, 1mg till 200g | CJ6YQM 313-040-1001mg till 200g1 926 kr
KERN AND SOHN 313-050-100 Träviktsväska, knapp/kompakt vikt, 1mg till 500g | CJ6YQN 313-050-1001mg till 500g3 037 kr
KERN AND SOHN 313-060-100 Träviktsväska, knapp/kompakt vikt, 1 mg till 1 kg | CJ6YQP 313-060-1001 mg till 1 kg3 853 kr
KERN AND SOHN 313-070-100 Träviktsväska, knapp/kompakt vikt, 1 mg till 2 kg | CJ6YQQ 313-070-1001 mg till 2 kg4 001 kr
KERN AND SOHN 313-080-100 Träviktsväska, knapp/kompakt vikt, 1 mg till 5 kg | CJ6YQR 313-080-1001 mg till 5 kg5 779 kr
KERN AND SOHN 313-090-100 Träviktsväska, knapp/kompakt vikt, 1 mg till 10 kg | CJ6YQT 313-090-1001 mg till 10 kg6 816 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 313-020-100 Träviktsväska, knapp/kompakt vikt, 1 mg till 50 g
1 659 kr /enhet