Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN 317-090-600 Viktfodral i aluminium, individuell vikt, 500g | CE8FHK

KERN AND SOHN 317-090-600 Viktfodral i aluminium, individuell vikt, 500 g

Finns i lager
Artikel: CE8FHK Modell: 317-090-600
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
281SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFall
Case MaterialAluminium
Maximal vikt500g
Nominellt värde500g

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)9.3
Fartygets längd (cm)7.7
Fartygets bredd (cm)7
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominellt värdePris
KERN AND SOHN 317-009-600 Viktfodral i aluminium, individuell vikt, 1 till 500 mg | CE8FFX 317-009-6001 till 500 mg207SEK
KERN AND SOHN 317-010-600 Viktfodral i aluminium, individuell vikt, 1g | CE8FGA 317-010-6001g207SEK
KERN AND SOHN 317-020-600 Viktfodral i aluminium, individuell vikt, 2g | CE8FGE 317-020-6002g251SEK
KERN AND SOHN 317-030-600 Viktfodral i aluminium, individuell vikt, 5g | CE8FGJ 317-030-6005g222SEK
KERN AND SOHN 317-040-600 Viktfodral i aluminium, individuell vikt, 10g | CE8FGN 317-040-60010g222SEK
KERN AND SOHN 317-050-600 Viktfodral i aluminium, individuell vikt, 20g | CE8FGT 317-050-60020g222SEK
RFQ
KERN AND SOHN 317-060-600 Viktfodral i aluminium, individuell vikt, 50 g | CE8FGX 317-060-60050g207SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 317-090-600 Viktfodral i aluminium, individuell vikt, 500 g
281SEK /enhet