KERN AND SOHN 347-526 M1, 2kg, Testvikt

Artikel: CE8GFX Modell: 347-526
1 940 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKalibreringsvikt
Nominell vikt2000g

Frakt information:

URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OCH SOHN 329-01 F1, 1g, testvikt | CE8FRB 329-01264SEK
RFQ
KERN OCH SOHN 329-02 F1, 2g, testvikt | CE8FRC 329-02279SEK
RFQ
KERN OCH SOHN 329-03 F1, 5 g, testvikt | CE8FRD 329-03293SEK
RFQ
KERN OCH SOHN 329-04 F1, 10 g, testvikt | CE8FRE 329-04338SEK
RFQ
KERN OCH SOHN 347-41 M1, 1 g, testvikt | CE8GDE 347-4169SEK
RFQ
KERN AND SOHN 347-415 M1, 1g, Testvikt | CE8GDF 347-415205SEK
RFQ
KERN OCH SOHN 347-416 M1, 1 g, testvikt | CE8GDH 347-416264SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 347-526 M1, 2kg, Testvikt
1 940 kr /enhet