Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN CE P244012 Lasthörn, med tryckstycke

Finns i lager
Artikel: CJ6ZMG Modell: CE P244012

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 514 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLadda hörn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.657
Fartygets höjd (cm)10
Fartygets längd (cm)9.5
Fartygets bredd (cm)9.5
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNominell belastningPris
KERN AND SOHN CE P40210 Lasthörn, med tryckstycke, 7500 10000 till 8 XNUMX kg nominell belastning, förnicklat stål | CEXNUMXHRQ CE P402107500 till 10000 kg6 718 kr
KERN AND SOHN CE P4022 Lasthörn, med tryckstycke, upp till 2000 kg nominell belastning, förnicklat stål | CE8HRR CE P4022<= 2000Kg2 568 kr
KERN AND SOHN CE P4025 Lasthörn, med tryckstycke, 2500 till 5000 kg nominell belastning, förnicklat stål | CE8HRT CE P40252500 till 5000 kg3 424 kr
KERN AND SOHN CE P244011 Lasthörn, med tryckstycke | CJ6ZMF CE P244011-7 903 kr
KERN AND SOHN CE P244021 Lasthörn, med tryckstycke | CJ6ZMH CE P244021-9 484 kr
KERN AND SOHN CE P244022 Lasthörn, med tryckstycke | CJ6ZMJ CE P244022-1 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CE P244012 Lasthörn, med tryckstycke
1 514 kr /enhet