KERN AND SOHN CE P40210 Lasthörn, med tryckstycke, 7500 10000 till 8 XNUMX kg nominell belastning, förnicklat stål | CEXNUMXHRQ

KERN AND SOHN CE P40210 Lasthörn, med tryckstycke, 7500 till 10000 kg nominell belastning, Nickelpläterat stål

Finns i lager
Artikel: CE8HRQ Modell: CE P40210

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 718 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLadda hörn
MaterialFörnicklat stål
Nominell belastning7500 till 10000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.5
Fartygets höjd (cm)18
Fartygets längd (cm)21
Fartygets bredd (cm)34
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell belastningPris
KERN AND SOHN CE P4022 Lasthörn, med tryckstycke, upp till 2000 kg nominell belastning, förnicklat stål | CE8HRR CE P4022<= 2000Kg2 568 kr
KERN AND SOHN CE P4025 Lasthörn, med tryckstycke, 2500 till 5000 kg nominell belastning, förnicklat stål | CE8HRT CE P40252500 till 5000 kg3 424 kr
KERN AND SOHN CE P244011 Lasthörn, med tryckstycke | CJ6ZMF CE P244011-7 903 kr
KERN AND SOHN CE P244012 Lasthörn, med tryckstycke | CJ6ZMG CE P244012-1 514 kr
KERN AND SOHN CE P244021 Lasthörn, med tryckstycke | CJ6ZMH CE P244021-9 484 kr
KERN AND SOHN CE P244022 Lasthörn, med tryckstycke | CJ6ZMJ CE P244022-1 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CE P40210 Lasthörn, med tryckstycke, 7500 till 10000 kg nominell belastning, Nickelpläterat stål
6 718 kr /enhet