Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN DA 5-3 vridmomentmätare, 1000 Hz intern mätfrekvens, 5 Nm, 0.001 Nm Läsbarhet | CE8JDD

KERN AND SOHN DA 5-3 vridmomentmätare, 1000 Hz intern mätfrekvens, 5 Nm, 0.001 Nm Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JDD Modell: DA 5-3
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
26 213 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridmomentmätare
Batteriets laddningstid14 hrs.
Fodralets bredd250mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension250 x 160 x 60 mm
Bostadshöjd60 mm
Husets längd160 mm
Inspänning100 till 240V
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Mätkapacitet5 Nm
Min. Omgivningstemperatur15 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.001 Nm
EnheterNm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7
Fartygets höjd (cm)9
Fartygets längd (cm)29.5
Fartygets bredd (cm)34.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdPris
KERN OCH SOHN DA 10-3 vridmomentmätare, 1000 Hz intern mätfrekvens, 10 Nm, 0.002 Nm Läsbarhet | CE8JDB DA 10-3250 x 160 x 100 mm100 mm160 mm25 950 kr
KERN OCH SOHN DA 1-4 vridmomentmätare, 1000 Hz intern mätfrekvens, 1 Nm, 0.2 mNm Läsbarhet | CE8JDC DA 1-4260 x 160 x 60 mm60 mm160 mm26 082 kr
KERN OCH SOHN DB 1-4 vridmomentmätare, 1000 Hz intern mätfrekvens, 1 Nm, 0.2 mNm Läsbarhet | CE8JDM DB 1-4200 x 100 x 50 mm50 mm100 mm23 315 kr
KERN OCH SOHN DB 50-2 Momentmätare, 1000 Hz intern mätfrekvens, 50 Nm, 0.01 Nm Läsbarhet | CE8JDR DB 50-2200 x 100 x 50 mm50 mm100 mm26 477 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN DA 5-3 vridmomentmätare, 1000 Hz intern mätfrekvens, 5 Nm, 0.001 Nm Läsbarhet
26 213 kr /enhet