Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN TN 300-0.01US Ultraljudstjockleksmätare, 2.5 MHz Mätfrekvens, 0.01 mm Läsbarhet | CE8MDD

KERN AND SOHN TN 300-0.01US Ultraljudstjockleksmätare, 2.5 MHz mätfrekvens, 0.01 mm läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MDD Modell: TN 300-0.01US

Få det Maj 7, Tisdag
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
10 538 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUltraljudsmätare
Batteri2 x 1.5 V AA
Batteribackup100 hrs.
Fodralets bredd150mm
Sifferstorlek14mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension150 x 74 x 32 mm
Bostadshöjd32 mm
Husets längd74 mm
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
läsbarhet0.01mm
EnheterTum, mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.33
Fartygets höjd (cm)9.5
Fartygets längd (cm)22
Fartygets bredd (cm)37.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellläsbarhetPris
KERN AND SOHN TN 230-0.01US Ultraljudstjockleksmätare, 5 MHz Mätfrekvens, 0.01 mm Läsbarhet | CE8MDA TN 230-0.01US0.01mm9 220 kr
KERN AND SOHN TN 230-0.1US Ultraljudstjockleksmätare, 5 MHz Mätfrekvens, 0.1 mm Läsbarhet | CE8MDB TN 230-0.1US0.1mm8 298 kr
KERN AND SOHN TN 300-0.1US Ultraljudstjockleksmätare, 2.5 MHz Mätfrekvens, 0.1 mm Läsbarhet | CE8MDE TN 300-0.1US0.1mm9 747 kr
KERN AND SOHN TN 80-0.01US Ultraljudstjockleksmätare, 7 MHz Mätfrekvens, 0.01 mm Läsbarhet | CE8MDG TN 80-0.01US0.01mm9 220 kr
KERN AND SOHN TN 80-0.1US Ultraljudstjockleksmätare, 7 MHz Mätfrekvens, 0.1 mm Läsbarhet | CE8MDH TN 80-0.1US0.1mm8 298 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN TN 300-0.01US Ultraljudstjockleksmätare, 2.5 MHz mätfrekvens, 0.01 mm läsbarhet
10 538 kr /enhet