Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN YKA-09 Strömförsörjning, 100 Till 240V, 50/60 Hz | CJ7AHF

KERN AND SOHN YKA-09 Strömförsörjning, 100 till 240V, 50/60 Hz

Finns i lager
Artikel: CJ7AHF Modell: YKA-09
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
874SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning
Frekvens50 / 60 Hz
Inspänning100 till 240V
StrömförsörjningStrömadapter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.134
Fartygets höjd (cm)3.2
Fartygets längd (cm)13.5
Fartygets bredd (cm)7.5
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInspänningPris
KERN OCH SOHN YKA-03N Strömförsörjning, 100 Till 240V, 50/60 Hz | CE8MGU YKA-03N100 till 240V563SEK
KERN OCH SOHN YKA-04 Strömförsörjning, 100 Till 240V, 50/60 Hz | CE8MGV YKA-04100 till 240V963SEK
KERN OCH SOHN YKA-06 Strömförsörjning, 100 Till 240V, 50/60 Hz | CE8MGW YKA-06100 till 240V666SEK
KERN OCH SOHN YKA-07 Strömförsörjning, 100 Till 240V, 50/60 Hz | CE8MGX YKA-07100 till 240V1 333 kr
KERN OCH SOHN YKA-08 Strömförsörjning, 100 Till 240V, 50/60 Hz | CE8MGY YKA-08100 till 240V726SEK
KERN OCH SOHN YKA-13 Strömförsörjning, 100 Till 240V, 50/60 Hz | CE8MHA YKA-13100 till 240V1 763 kr
KERN OCH SOHN YKA-29 Strömförsörjning, 100 Till 240V AC, 50/60 Hz | CJ7AGF YKA-29100 till 240V AC637SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN YKA-09 Strömförsörjning, 100 till 240V, 50/60 Hz
874SEK /enhet