Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 25F225KCS Insexskruv, standard, 1/4-28 gängstorlek, 2-1/4 tums längd, 100pk | AE4QQT 5MJG1

KERR LAKESIDE 25F225KCS Insexskruv, standard, 1/4-28 gängstorlek, 2-1/4 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QQT Modell: 25F225KCSKorsreferens: 5MJG1
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
899SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet2.25 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 4-28
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4895
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 25F225KCS Insexskruv, standard, 1/4-28 gängstorlek, 2-1/4 tums längd, 100pk
899SEK /packa