Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 37F50KBC Insexskruv, knapp, 3/8-24 gängstorlek, 1/2 tums längd, 50pk | AE6GRC 5RVN6

KERR LAKESIDE 37F50KBC Insexskruv, knapp, 3/8-24 gängstorlek, 1/2 tum längd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE6GRC Modell: 37F50KBCKorsreferens: 5RVN6
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
222SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet1 / 2 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns145,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek3 / 8-24
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8032
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.21
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 37F50KBC Insexskruv, knapp, 3/8-24 gängstorlek, 1/2 tum längd, 50pk
222SEK /packa