Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 4C62KFC Socket Cap Screw, Flat, 4-40 Thread Size, 5/8 Inch Length, 100Pk | AE4QTR 5MJN7

KERR LAKESIDE 4C62KFC Insexskruv, platt, 4-40 gängstorlek, 5/8 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QTR Modell: 4C62KFCKorsreferens: 5MJN7
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
164SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek4-40
Drivstorlek1 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1 / 4 "
Huvudhöjd3 / 32 "
Head TypFlat
Längd under huvudet5 / 8 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.#4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek4-40
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 4C62KFC Insexskruv, platt, 4-40 gängstorlek, 5/8 tums längd, 100pk
164SEK /packa