SHEPHERD CASTER Styv tallrikshjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Stiv caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Stel , Hjulform: Standard , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Elförzinkad , Rammaterial: Stål , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 5 / 16 " , Vridradie: 0"
StilModellIcke-märkningCaster Load Rating RangeHjulmaterialUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekplattypPris (ex moms)
A
PRI40120ZN-3R
Nej0 till 299 pundGummi1-3 / 4 "x 3"4.88 "2-5/8" x 3-3/4"0.098 "C146 SEK
B
PGR60120ZN-TPR33 (GG)
Ja300 till 999 pundTermoplastiskt gummi1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A314 SEK
B
PGR60120ZN-TPU33 (GG)
Ja300 till 999 pundpolyuretan1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A340 SEK
B
PGR40120ZN-TPU22 (GG)
Ja300 till 999 pundpolyuretan1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C192 SEK
B
PGR40120ZN-TPR22 (GG)
Ja0 till 299 pundTermoplastiskt gummi1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C184 SEK
B
PGR50120ZN-TPR22 (GG)
Ja0 till 299 pundTermoplastiskt gummi1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C249 SEK
B
PGR30120ZN-TPU21 (GG)
Ja0 till 299 pundpolyuretan1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C187 SEK
B
PGR30120ZN-TPR21 (GG)
Ja0 till 299 pundTermoplastiskt gummi1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C197 SEK
B
PGR50120ZN-TPU22 (GG)
Ja300 till 999 pundpolyuretan1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C283 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?