Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 5C25KFC Socket Cap Screw, Flat, 5-40 Thread Size, 1/4 Inch Length, 100Pk | AE4QTU 5MJN9

KERR LAKESIDE 5C25KFC Insexskruv, platt, 5-40 gängstorlek, 1/4 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QTU Modell: 5C25KFCKorsreferens: 5MJN9
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
185SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 5-40
Drivstorlek5 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.7 / 32 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypFlat
Längd under huvudet1 / 4 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.#5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 4 "
Tråd storlek5-40
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 5C25KFC Insexskruv, platt, 5-40 gängstorlek, 1/4 tums längd, 100pk
185SEK /packa