Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 5C37KFC Insexskruv, platt, 5-40 gängstorlek, 3/8 tum längd, 100pk | AE4QTV 5MJP0

KERR LAKESIDE 5C37KFC Insexskruv, platt, 5-40 gängstorlek, 3/8 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QTV Modell: 5C37KFCKorsreferens: 5MJP0
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
254SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 5-40
Drivstorlek5 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.7 / 32 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypFlat
Längd under huvudet3 / 8 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.#5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek5-40
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0608
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 5C37KFC Insexskruv, platt, 5-40 gängstorlek, 3/8 tums längd, 100pk
254SEK /packa