Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 8C75KBC Insexskruv, knapp, 8-32 gängstorlek, 3/4 tums längd, 100pk | AE4QWD 5MJW5

KERR LAKESIDE 8C75KBC Insexskruv, knapp, 8-32 gängstorlek, 3/4 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QWD Modell: 8C75KBCKorsreferens: 5MJW5
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
386SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek8-32
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd5 / 64 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.#8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek8-32
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 8C75KBC Insexskruv, knapp, 8-32 gängstorlek, 3/4 tum längd, 100pk
386SEK /packa