MEMPHIS GLOVE NXG Grå Nylon Arbetshandskar


Filter
ANSI / ISEA Slitnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 1 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 1 , Beläggningstäckning: Palm / fingrar , Beläggningsfinish: Smooth , Beläggningsmaterial: polyuretan , Färg: Grå , Manschett: Sömlös stickning , Mätare: 13 , Liner Material: Nylon , Tumstil: Rakt
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
9696XXL
2XL55 SEK
A
9696L
L55 SEK
A
9696M
M55 SEK
A
9696S
S55 SEK
A
9696XL
XL55 SEK
A
9696XS
XS55 SEK

NXG Grå Nylon Arbetshandskar

Memphis 9696 belagda handskar är lämpliga för att ge skydd och komfort för olika industriella tillämpningar. De erbjuder handskydd mot skavsår, skärsår och smuts. Dessa handskar används i konstruktion, tillverkning, lagerhållning och allmänna arbetsuppgifter där handskicklighet och handsäkerhet är avgörande.

Funktioner

  • De har en doppad beläggning för att förbättra deras skyddsförmåga.
  • Dessa handskar har en tjocklek på 13 gauge f, vilket ger en balans mellan skydd och flexibilitet.
  • De erbjuder full fingertäckning, vilket säkerställer ett omfattande handskydd.
  • Dessa handskar har en sömlös stickad konstruktion för att förbättra komfort och hållbarhet.
  • De har en slät beläggningsstruktur som ger en bekväm känsla och extra skydd.
  • Dessa handskar är pekskärmskompatibla, vilket gör att användare kan använda elektroniska enheter utan att ta av handskarna.
  • De har dessutom polyuretanhandskbeläggning för ett hållbart och flexibelt lager av täckning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?