Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE M5C16KCS Insexskruv, standard, M5 x 0.80 Gängstorlek, 16 tums längd, 100pk | AE4QTL 5MJL8

KERR LAKESIDE M5C16KCS Insexskruv, standard, M5 x 0.80 gängstorlek, 16 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QTL Modell: M5C16KCSKorsreferens: 5MJL8
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
281SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.8.27 till 8.5mm
Huvudhöjd4.86 till 5mm
Head TypStandard
Längd under huvudet16mm
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns1220N psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
Tråd storlek0.80mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3555
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE M5C16KCS Insexskruv, standard, M5 x 0.80 gängstorlek, 16 tums längd, 100pk
281SEK /packa