Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KHK GEARS DSF1-80 kugghjul, modul, 80 tänder, 8 mm håldiameter, acetal, 20 graders tryckvinkel | CR6PJT 792ZG7

KHK GEARS DSF1-80 kugghjul, modul, 80 tänder, 8 mm håldiameter, acetal, 20 graders tryckvinkel

Finns i lager
Artikel: CR6PJT Modell: DSF1-80Korsreferens: 792ZG7

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 311 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpur Gear

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0621
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KHK GEARS SSA1.5-100 Hubless Spur Gear, Modul m 1.5, 100 tänder, 15 mm Bore Dia | CR6NMT 793DP9 SSA1.5-1002 106 kr
KHK GEARS SSA1.5-20 Hubless kugghjul, Modul m 1.5, 20 tänder, 10 mm håldiameter, svartoxidbelagt kolstål | CR6NMU 793DL6 SSA1.5-20303SEK
KHK GEARS SSA1.5-24 Hubless kugghjul, modul m 1.5, 24 tänder, 10 mm håldiameter, svartoxidbelagt kolstål | CR6NMV 793DL7 SSA1.5-24347SEK
KHK GEARS SSA1.5-25 Hubless kugghjul, Modul m 1.5, 25 tänder, 10 mm håldiameter, svartoxidbelagt kolstål | CR6NMW 793DL8 SSA1.5-25360SEK
KHK GEARS SSA1.5-30 Hubless Spur Gear, Modul m 1.5, 30 tänder, 10 mm håldiameter, svartoxidbelagt kolstål | CR6NMX 793DM0 SSA1.5-30426SEK
KHK GEARS SSA1.5-32 Hubless kugghjul, Modul m 1.5, 32 tänder, 10 mm håldiameter, svartoxidbelagt kolstål | CR6NMY 793DM1 SSA1.5-32477SEK
KHK GEARS SSA1.5-35 Hubless kugghjul, Modul m 1.5, 35 tänder, 10 mm håldiameter, svartoxidbelagt kolstål | CR6NMZ 793DM2 SSA1.5-35522SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KHK GEARS DSF1-80 kugghjul, modul, 80 tänder, 8 mm håldiameter, acetal, 20 graders tryckvinkel
2 311 kr /enhet