Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KHK GEARS SN2.5-13R Skruvväxel, Höger, Modul M 2.5, Svartoxidbelagt kolstål, 15 mm håldiameter | CR6NFQ 793CP6

KHK GEARS SN2.5-13R Skruvväxel, högerhand, modul M 2.5, svartoxidbelagt kolstål, 15 mm borrdiameter

Finns i lager
Artikel: CR6NFQ Modell: SN2.5-13RKorsreferens: 793CP6

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

781SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGear

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.347
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KHK GEARS SN1-26L Skruvväxel, Vänsterhand, Modul M 1, Svartoxidbelagt kolstål, 10 mm håldiameter | CR6NBF 793CN9 SN1-26L492SEK
KHK GEARS SN1-15L Skruvväxel, Vänsterhand, Modul M 1, Svartoxidbelagt kolstål, 6 mm håldiameter | CR6NBG 793CN5 SN1-15L340SEK
KHK GEARS SN1-13L Skruvväxel, Vänsterhand, Modul M 1, Svartoxidbelagt kolstål, 6 mm håldiameter | CR6NBH 793CN3 SN1-13L323SEK
KHK GEARS PN1-13L Skruvväxel, Vänsterhand, Modul M 1, Nylon, 6 mm håldiameter, 13 tänder | CR6NBJ 793CJ1 PN1-13L463SEK
KHK GEARS PN1-15L Skruvväxel, Vänsterhand, Modul M 1, Nylon, 6 mm håldiameter, 15 tänder | CR6NBK 793CJ3 PN1-15L528SEK
KHK GEARS PN1-20L Skruvväxel, Vänsterhand, Modul M 1, Nylon, 8 mm håldiameter, 20 tänder | CR6NBL 793CJ5 PN1-20L578SEK
KHK GEARS SUN1-13L Skruvväxel, Vänsterhand, Modul M 1, Rostfritt stål, 6 mm håldiameter, 13 tänder | CR6NBM 793CW9 SUN1-13L682SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KHK GEARS SN2.5-13R Skruvväxel, högerhand, modul M 2.5, svartoxidbelagt kolstål, 15 mm borrdiameter
781SEK /enhet