Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIDDE 1798 Kombination av tryckknappslås | AE4GKM 5KDK0

KIDDE 1798 Kamlåskombination med tryckknapp

Finns i lager
Artikel: AE4GKM Modell: 1798Korsreferens: 5KDK0
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
1 125 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekaniskt nyckellöst skåplås
Kamlängd (in.)2
Kambredd (in.)5/8
FinishBeige emalj
Max. Låsningsavstånd (in.)3/4
Monteringshål Dia.3-3/8 x 1-1/2"
Kompensera5 / 16 "
TypKombination
Lås upp svängriktningenAntingen
Lås upp radie (Deg.)90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.513
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8301300060
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIDDE 1798 Kamlåskombination med tryckknapp
1 125 kr /enhet