SANDUSKY LEE TA11362430-04 Mobilt förvaringsskåp svetsad sand | AE3GBU 5DCL8

SANDUSKY LEE TA11362430-04 Mobilt Förvaringsskåp Svetsad Sand

Finns i lager
Artikel: AE3GBU Modell: TA11362430-04Korsreferens: 5DCL8

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStorage Skåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
MontageSvetsade
SkåpfärgSand
Hjul(2) 5 "Vrid och (2) 5" med bromsar
Caster Typ(2) Vrid och (2) Vrid med bromsar
Hjul Dia.5"
Dörr TypStandard
FinishPulverlack
Mätare20/22
HandleEnkel Chrome Swing
Låssystem3 Point
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal lådor0
Antal hyllor1
Övergripande djup24 "
Totala höjden36 "
Total bredd36 "
Hyllkapacitet200 lb.
Styrka BetygIndustri

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.27
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenMontageSkåpfärgTotal breddHyllkapacitetHjul Dia.MätareLåssystemPris
SANDUSKY LEE TA4R 462472-07 Mobilt förvaringsskåp 78 x 46 x 24 tums kitt | AF3XCM 8DYK6 TA4R 462472-0778 "monteradekitt46 "230 lb.4"223-punkts infälld17 250 kr
RFQ
SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 Mobilt förvaringsskåp 78 x 36 x 24 tums kitt | AF4PNQ 9EVR6 TA4R 362472-0778 "monteradekitt36 "200 lb.4"223-punkts infälld14 790 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANDUSKY LEE TA11362430-04 Mobilt Förvaringsskåp Svetsad Sand
6 296 kr /enhet