Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK GRB-kapsling Farligt 4.62 H 4.62 W 4.56 D In | AC2XKV 2NVZ5

KILLARK GRB-kapsling farligt 4.62 H 4.62 W 4.56 D In

Finns i lager
Artikel: AC2XKV Modell: GRBKorsreferens: 2NVZ5

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 588 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHölje för farligt läge
FärgGrå
Cover TypSkruva på
Djup4.56 "
FinishElektrostatiskt applicerat grått pulver epoxi / polyester
Packning70 Durometer NITRIL
Höjd4.62 "
Inre panel2NWC8
MaterialAluminium
MonteringsfästenJa
MonteringstypWall Mount
NEMA-betyg3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
SäkerhetsgraderingKlass 1, division 1
Bredd4.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.556
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lock Gångjärn (Nej)
    • Max. Rörstorlek (1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellDjupFinishPackningHöjdInre panelSäkerhetsgraderingBreddPris
KILLARK GRE Kapsling Farligt 6.62 H 5.5 W 5.75 D In | AC2XKW 2NVZ7 GRE5.75 "Elektrostatiskt applicerat grått pulver epoxi / polyester70 Durometer NITRIL6.62 "2NWC9Klass 1, division 15.5 "6 779 kr
KILLARK EXB-8106 N34 Kapsling farligt 12.32H 12.32 W 8.32 D In | AC2XKZ 2NWD7 EXB-8106 N348.32 "Elektrostatiskt applicerat grått pulver epoxi / polyesterNitril (BUNA-N)12.32 "2NWE3Klass 1, division 112.32 "38 627 kr
KILLARK GRL Skåp farligt 10.5 Höjd 8.87 Bredd 7.97 Djup tum | AF9JMM 2NWC4 GRL7.97 "Pulver epoxi / polyester-10.5 "2NWD3Klass 1, division 18.87 "20 065 kr
KILLARK GRL-600L Skåp farligt 10.5 Höjd 8.87 Bredd 7.97 Djup tum | AF9JMN 2NWC5 GRL-600L7.97 "Pulver epoxi / polyester-10.5 "2NWD3Klass 1, division 18.87 "28 422 kr
KILLARK GRM-kapsling Farligt 6.87 Höjd 6.87 Bredd 5.56 Djup tum | AF9JMP 2NWC6 GRM6.56 "Pulver epoxi / polyester-6.87 "2NWD4Klass 1, division 16.87 "7 361 kr
KILLARK GRM-375L Skåp farligt 6.87 Höjd 6.87 Bredd 5.56 Djup tum | AF9JMQ 2NWC7 GRM-375L6.56 "Pulver epoxi / polyester-6.87 "2NWD4Klass 1, division 16.87 "11 436 kr
KILLARK GRB-275L Skåp farligt 4.62 Höjd 4.62 Bredd 4.56 Djup tum | AF9JNC 2NVZ6 GRB-275L4.56 "Pulver epoxi / polyester-4.62 "2NWC8Klass 1, division 14.62 "8 298 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK GRB-kapsling farligt 4.62 H 4.62 W 4.56 D In
4 588 kr /enhet