KILLARK KFP250-76 Strålkastare Farligt läge Mhps M138 | AD8HEB 4KGP3

KILLARK KFP250-76 Strålkastare Farlig plats Mhps M138

Finns i lager
Artikel: AD8HEB Modell: KFP250-76Korsreferens: 4KGP3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 774 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstrålkastare
Omgivningstemp. Räckvidd-30 till 55 grader F
Armatur typFarligt läge
Fixtureffekt250
Höjd18 "
HusfinishElektrostatiskt applicerad bronsfärg
Husets materialKopparfritt aluminium
LampbeteckningM138
Lampa ingårNej
Lampmängd1
lamptypMHPS
Lampa watt250
Längd16.38 "
Monteringtapp
Föreslagen lampa Artikelnummer4PL07
Spänning120-208-240-277
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1405
Fartygets höjd (cm)58.93
Fartygets längd (cm)45.97
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddFixtureffektLampbeteckninglamptypLampa wattFöreslagen lampa ArtikelnummerPris
KILLARK KFP400-76 Strålkastare Farligt läge Mhps M135 | AD8HEA 4KGP2 KFP400-76-30 till 55 grader C400M135MHPS4003JJ9617 805 kr
KILLARK KFP170-76 Strålkastare Farligt läge Mhps M137 | AD8HEC 4KGP4 KFP170-76-30 till 55 grader F175M137MHPS1751E68616 853 kr
KILLARK KFS400-76 Strålkastare Farlig plats Hps S51 | AD8HED 4KGP5 KFS400-76-40 till 55 grader F400S51HPS400-17 834 kr
KILLARK KFS250-76 Strålkastare Farligt läge Hps S50 | AD8HEE 4KGP6 KFS250-76-40 till 55 grader F250S50HPS250-16 188 kr
KILLARK KFS150-76 Floodlight Farligt läge Hps S55 | AD8HEF 4KGP7 KFS150-76-40 till 55 grader F150S55HPS150-15 262 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK KFP250-76 Strålkastare Farlig plats Mhps M138
14 774 kr /enhet