KILLARK KFS150-76 Floodlight Farligt läge Hps S55 | AD8HEF 4KGP7

KILLARK KFS150-76 Strålkastare Farlig plats Hps S55

Finns i lager
Artikel: AD8HEF Modell: KFS150-76Korsreferens: 4KGP7

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 817 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstrålkastare
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 55 grader F
Armatur typFarligt läge
Fixtureffekt150
Höjd18 "
HusfinishElektrostatiskt applicerad bronsfärg
Husets materialKopparfritt aluminium
LampbeteckningS55
Lampa ingårNej
Lampmängd1
lamptypHPS
Lampa watt150
Längd16.38 "
Monteringtapp
Spänning120-208-240-277
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.2865
Fartygets höjd (cm)57.91
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddFixtureffektLampbeteckninglamptypLampa wattFöreslagen lampa ArtikelnummerPris
KILLARK KFP400-76 Strålkastare Farligt läge Mhps M135 | AD8HEA 4KGP2 KFP400-76-30 till 55 grader C400M135MHPS4003JJ9617 805 kr
KILLARK KFP250-76 Strålkastare Farligt läge Mhps M138 | AD8HEB 4KGP3 KFP250-76-30 till 55 grader F250M138MHPS2504PL0715 718 kr
KILLARK KFP170-76 Strålkastare Farligt läge Mhps M137 | AD8HEC 4KGP4 KFP170-76-30 till 55 grader F175M137MHPS1751E68617 466 kr
KILLARK KFS400-76 Strålkastare Farlig plats Hps S51 | AD8HED 4KGP5 KFS400-76-40 till 55 grader F400S51HPS400-17 834 kr
KILLARK KFS250-76 Strålkastare Farligt läge Hps S50 | AD8HEE 4KGP6 KFS250-76-40 till 55 grader F250S50HPS250-16 188 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK KFS150-76 Strålkastare Farlig plats Hps S55
15 817 kr /enhet