Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK OLR-5M rörkropp LR 1 1/2 tum smidbart järn | AC2VGB 2NB45

KILLARK OLR-5M ledningskropp LR 1 1/2 tum formbart järn

Finns i lager
Artikel: AC2VGB Modell: OLR-5MKorsreferens: 2NB45
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
702SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedningskropp
Age GroupVuxen
Tillbaka typFlat
KroppsstilLR
Kapacitet36.0 cu. i.
FärgGrå
DesigntypPlatt rygg
FormForm 7
KönUnisex
Farlig platsklassJa
Navstorlek1-1 / 2 "
MaterialFormbart järn
Storlek8 1 / 8 "x 3 1 / 2" x 2 3 / 4 "
TypGängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7307193085
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKapacitetFarlig platsklassNavstorlekArtikelPris
KILLARK OC-2M Rörhus C 3/4 tums smidbart järn | AC2VDG 2NA78 OC-2MC7.0 cu. i.Ja3 / 4 "Ledningskropp234SEK
KILLARK OC-3M rörkropp C Style 1 tum smidbart järn | AC2VDJ 2NA80 OC-3MC12.0 cu. i.Ja1"Ledningskropp355SEK
KILLARK OC-4M rörkropp C 1 1/4 tum smidbart järn | AC2VDL 2NA82 OC-4MC32.0 cu. i.Ja1-1 / 4 "Ledningskropp546SEK
KILLARK OC-5M slangkropp C 1 1/2 tums formbart järn | AC2VDN 2NA84 OC-5MC36.0 cu. i.Ja1-1 / 2 "Ledningskropp702SEK
KILLARK OLB-2M Rörhus LB 3/4 tums smidbart järn | AC2VEY 2NB12 OLB-2MLB7.0 cu. i.Ja3 / 4 "Ledningskropp228SEK
KILLARK OLL-1M Rörhus LL 1/2 tum smidbart järn | AC2VFH 2NB25 OLL-1MLL4.0 cu. i.Ja1 / 2 "Ledningskropp213SEK
KILLARK OLL-3M Rörhus LL 1 tums smidbart järn | AC2VFL 2NB29 OLL-3MLL12.0 cu. i.Ja1"Ledningskropp355SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK OLR-5M ledningskropp LR 1 1/2 tum formbart järn
702SEK /enhet