Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0116.1061X45 Justerbart handtag M6 Extern 1.77 1.85 3.05 Svart | AC9GFP 3GFW7

KIPP K0116.1061X45 Justerbart handtag M6 Extern 1.77 1.85 3.05 Svart

Finns i lager
Artikel: AC9GFP Modell: K0116.1061X45Korsreferens: 3GFW7
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
219SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbart handtag
FärgSvart Satin
FinishSvart Satin
Höjd3.05 "
VredtypJusterbart handtag
Materialzink
Total längd1.85 "
Skruvlängd1.77 "
StilKlassisk boll
Tråd storlekM6
TypExterna trådar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7907006000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHöjdTotal längdSkruvlängdTypPris
KIPP K0116.1061 Justerbart handtag M6 Internt 1.85 1.28 Svart | AC9GDL 3GFP3 K0116.10611.28 "1.85 "-Inre trådar189SEK
KIPP K0116.2061 Justerbart handtag M6 Internt 2.93 1.79 Svart | AC9GDR 3GFP8 K0116.20611.79 "2.93 "-Inre trådar233SEK
KIPP K0116.1061X10 Justerbart handtag M6 Extern 0.39 1.85 1.67 Svart | AC9GFG 3GFV9 K0116.1061X101.67 "1.85 "0.39 "Externa trådar201SEK
KIPP K0116.1061X15 Justerbart handtag M6 Extern 0.59 1.85 1.87 Svart | AC9GFH 3GFW1 K0116.1061X151.87 "1.85 "0.59 "Externa trådar201SEK
KIPP K0116.1061X20 Justerbart handtag M6 Extern 0.78 1.85 2.07 Svart | AC9GFJ 3GFW2 K0116.1061X202.07 "1.85 "0.78 "Externa trådar202SEK
KIPP K0116.1061X25 Justerbart handtag M6 Extern 0.99 1.85 2.26 Svart | AC9GFK 3GFW3 K0116.1061X252.26 "1.85 "0.99 "Externa trådar202SEK
KIPP K0116.1061X30 Justerbart handtag M6 Extern 1.18 1.85 2.46 Svart | AC9GFL 3GFW4 K0116.1061X302.46 "1.85 "1.18 "Externa trådar202SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0116.1061X45 Justerbart handtag M6 Extern 1.77 1.85 3.05 Svart
219SEK /enhet