Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0269.2082X60 Justerbara handtag 2.36 M8 Orange | AE9CLE 6HPR0

KIPP K0269.2082X60 Justerbara Handtag 2.36 M8 Orange

Finns i lager
Artikel: AE9CLE Modell: K0269.2082X60Korsreferens: 6HPR0

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

177SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbara handtag
FärgOrange
KomponenterStål
FinishMatte
Höjd4"
Materialtermoplast
Total längd2.93 "
Skruvlängd2.36 "
StilNovo grepp
Tråd storlekM8
TypExtern tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTypFärgHöjdArtikelMaterialTotal längdSkruvlängdTråd storlekPris
KIPP K0269.30886X25 Justerbart handtag Grön 8 x 25 | AA7JWG 16A773 K0269.30886X25Extern trådGrön3.09 "Justerbart handtagPlast3.58 "0.99 "M8199SEK
KIPP K0269.4101X70 Justerbart handtag Svart 10 x 70 | AA7JWH 16A774 K0269.4101X70Extern trådSvart5.15 "Justerbart handtagPlast4.29 "2.15 "M10287SEK
KIPP K0269.1A01 Justerbart handtag 10-24 Internt 1.85 Modern design Ng | AC8RNT 3DEJ3 K0269.1A01Intern trådSvart1.28 "Justerbart handtagPlast1.85 "-10-24125SEK
KIPP K0269.2081 Justerbart handtag M8 Internt 2.93 Modern design Ng | AC8RNY 3DEJ8 K0269.2081Intern trådSvart1.79 "Justerbart handtagPlast2.93 "-M8148SEK
KIPP K0269.3081 Justerbart handtag M8 Internt 3.58 Modernt design Ng | AC8RPB 3DEK2 K0269.3081Intern trådSvart2.26 "Justerbart handtagPlast3.58 "-M8179SEK
KIPP K0269.3101 Justerbart handtag M10 Internt 3.58 Modern design Ng | AC8RPC 3DEK3 K0269.3101Intern trådSvart2.26 "Justerbart handtagPlast3.58 "-M10182SEK
KIPP K0269.4101 Justerbart handtag M10 Internt 4.29 Modern design Ng | AC8RPF 3DEK6 K0269.4101Intern trådSvart2.64 "Justerbart handtagPlast4.29 "-M10232SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0269.2082X60 Justerbara Handtag 2.36 M8 Orange
177SEK /enhet