MERSEN FERRAZ PCS Series Midget-säkringar, snabbverkande


Filter
Växelspänning: 600V , Kroppsmaterial: GMG , Diameter: 0.41 " , Montering: PC-fäste , Fart: Snabbt agerande
StilModellStrömLängd
A
PCS5-R
5A1.53 "
RFQ
B
PCS5-H
5A1.53 "
RFQ
C
PCS5-S
5A2.38 "
RFQ
D
PCS8-H
8A1.53 "
RFQ
E
PCS8-R
8A1.53 "
RFQ
F
PCS8-S
8A2.38 "
RFQ
G
PCS10-S
10A2.38 "
RFQ
H
PCS10-H
10A1.53 "
RFQ
I
PCS10-R
10A1.53 "
RFQ
J
PCS12-S
12A2.38 "
RFQ
K
PCS12-H
12A1.53 "
RFQ
L
PCS12-R
12A1.53 "
RFQ
M
PCS15-R
15A1.53 "
RFQ
N
PCS15-H
15A1.53 "
RFQ
O
PCS15-S
15A2.38 "
RFQ
P
PCS20-H
20A1.53 "
RFQ
Q
PCS20-S
20A2.38 "
RFQ
R
PCS20-R
20A1.53 "
RFQ
S
PCS25-H
25A1.53 "
RFQ
T
PCS25-R
25A1.53 "
RFQ
U
PCS25-S
25A2.38 "
RFQ
V
PCS30-S
30A2.38 "
RFQ
W
PCS30-H
30A1.53 "
RFQ
X
PCS30-R
30A1.53 "
RFQ
Y
PCS35-H
35A1.53 "
RFQ
Z
PCS35-S
35A2.38 "
RFQ
A1
PCS35-R
35A1.53 "
RFQ
B1
PCS40-R
40A1.53 "
RFQ
C1
PCS40-S
40A2.38 "
RFQ
D1
PCS40-H
40A1.53 "
RFQ

PCS Series Midget-säkringar, snabbverkande

Mersen Ferraz PCS Series midget säkringar är lämpliga för att skydda halvledare, huvudramkort och strömbrytare med låg avbrottsförmåga och överströmsförhållanden, såsom överbelastningar och kortslutningar. De används i kontrollpaneler, industrimaskiner, strömförsörjning och VVS-system. Dessa PCS-seriesäkringar kan monteras direkt på PC-kortet för minskat brus och stark anslutning. De har snabbverkande avbrottskapacitet för snabb respons och är klassade för 600VAC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?