Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0385.08126 Bakmonterad insats med polyuretanyta, 8 mm Dia, M4, 12 mm Höjd, Texturerad | CR7BVX 801X64

KIPP K0385.08126 bakmonterad insats med polyuretanyta, 8 mm diameter, M4, 12 mm höjd, strukturerad

Finns i lager
Artikel: CR7BVX Modell: K0385.08126Korsreferens: 801X64
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
298SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsert

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0032
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
KIPP K0385.10105 Bakmonterad insats med diamantyta, 10 mm Dia, M5, 10 mm Höjd, Slipkorn | CR7BUR 801X67 K0385.10105Insert318SEK
KIPP K0385.10125 Bakmonterad insats med diamantyta, 10 mm Dia, M5, 12 mm Höjd, Slipkorn | CR7BUT 801X72 K0385.10125Insert344SEK
KIPP K0385.12105 Bakmonterad insats med diamantyta, 12 mm Dia, M5, 10 mm Höjd, Slipkorn | CR7BUU 801XC6 K0385.12105Insert364SEK
KIPP K0385.16105 Bakmonterad insats med diamantyta, 16 mm Dia, M6, 10 mm Höjd, Slipkorn | CR7BUV 801XE9 K0385.16105Insert459SEK
KIPP K0385.16125 Bakmonterad insats med diamantyta, 16 mm Dia, M6, 12 mm Höjd, Slipkorn | CR7BUW 801XF4 K0385.16125Insert464SEK
KIPP K0385.20105 Bakmonterad insats med diamantyta, 20 mm Dia, M6, 10 mm Höjd, Slipkorn | CR7BUX 801XG0 K0385.20105Insert514SEK
KIPP K0385.20125 Bakmonterad insats med diamantyta, 20 mm Dia, M6, 12 mm Höjd, Slipkorn | CR7BUY 801XG5 K0385.20125Insert522SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0385.08126 bakmonterad insats med polyuretanyta, 8 mm diameter, M4, 12 mm höjd, strukturerad
298SEK /enhet