EBERBACH Kraftiga ömsesidiga skakare


Filter
hz: 50/60 , Stroke: 1.5 " , Typ: Digital
StilModellSpänningKapacitetFartFinishHöjdPris (ex moms)
A
E5903.HD
-----124 409 SEK
A
E5903.HD.25
-----127 336 SEK
B
E5903.HDP.25
115V500 Ibs60-250 osc / minKraftbelagd38 "292 727 SEK
C
E5903.SS
115V100 Ibs60-240 osc / minRostfritt stål11 "117 090 SEK
B
E5903.HDP
115V500 Ibs60-250 osc / minKraftbelagd38 "622 176 SEK
D
E5902.HD.SS
115V250 Ibs2 hastigheter 160-240 osc / minRostfritt stål10 "120 018 SEK
E
E5900
115V100 Ibs60-240 osc / minKraftbelagd11 "108 727 SEK
E
E5900.SS
115V100 Ibs60-240 osc / minRostfritt stål11 "109 772 SEK
F
E5902.HD
115V250 Ibs2 hastigheter 160-240 osc / minKraftbelagd10 "279 841 SEK
A
E5903
115V100 Ibs60-240 osc / minKraftbelagd11 "125 454 SEK
F
E5902.HD.25
230V250 Ibs2 hastigheter 160-240 osc / minKraftbelagd10 "285 371 SEK
E
E5900.25
230V100 Ibs60-240 osc / minKraftbelagd11 "149 322 SEK
A
E5903.25
230V100 Ibs60-240 osc / minKraftbelagd11 "171 444 SEK
A
E5903.25.SS
230V100 Ibs60-240 osc / minRostfritt stål11 "120 018 SEK

Kraftiga ömsesidiga skakare

Eberbachs kraftiga ömsesidiga skakapparater är utformade för kontinuerlig rörelse fram och tillbaka för kemikalier. Den pulverlackerade konstruktionen i rostfritt stål tål belastningar upp till 500 lb. Dessa shakers drivs av en 115- eller 230VAC-motor som kan svänga med en maximal hastighet på 240 svängningar per minut. Valda modeller har DC-hastighetskontroll, digital varvräknare och nedräkningstimer för önskad drift. Dessa skakare har ett 1-1 / 2-tums horisontellt slag för kraftig skakning. Välj mellan ett brett utbud av ömsesidiga skakare, tillgängliga i höjder på 10, 11 och 38 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?