Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K1595.164X35 Hex Head Bolt, Stainless Steel, Fully Threaded, M16, 35 mm Fastener Length | CR7BJU 802KH0

KIPP K1595.164X35 Sexkantsbult, rostfritt stål, helgängad, M16, 35 mm fästelementslängd

Finns i lager
Artikel: CR7BJU Modell: K1595.164X35Korsreferens: 802KH0

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 036 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1503
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K1595.164X35 Sexkantsbult, rostfritt stål, helgängad, M16, 35 mm fästelementslängd
1 036 kr /enhet