Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KISSLER & CO 88-1015 vattenanslutningssats kran 3/8 tums utlopp | AD7GEA 4EEV7

KISSLER & CO 88-1015 Vattenanslutningssats Kran 3/8 tums utlopp

Finns i lager
Artikel: AD7GEA Modell: 88-1015Korsreferens: 4EEV7
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
445SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenanslutningssats
FinishRostfritt stål
Inre kärnanPVC
Längd16 "
MaterialRostfritt stål flätat
Max. Arbetstryck125 psi
MuttermaterialMässing
Operating temp.40 till 180 F.
Utanför Dia.5 / 8 "
Tillförselstopp Inloppsstorlek (In)5/8
Matningsstopp InloppstypComp.
Utloppsstorlek för utloppsstopp (in)3/8
Typ av utloppsstoppComp.
Vattenanslutningens inloppsstorlek (in)3/8
Vattenanslutningens inloppstypComp.
Vattenanslutningens utloppsstorlek (in)1/2
Vattenanslutningens utloppstypFIP

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.468
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8481805060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLängdUtanför Dia.Pris
KISSLER & CO 88-1025 Vattenanslutningssats Toalett 1/2 tums utlopp | AD7GEB 4EEV8 88-102512 "1 / 2 "233SEK
KISSLER & CO 88-1035 Vattenanslutningssats Toalett 5/8 tums utlopp | AD7GEC 4EEV9 88-103512 "5 / 8 "239SEK
KISSLER & CO 88-1040 Vattenanslutningssats Kran 3/8 tums utlopp | AD7GED 4EEW1 88-104020 "5 / 8 "398SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KISSLER & CO 88-1015 Vattenanslutningssats Kran 3/8 tums utlopp
445SEK /enhet