PIC GAUGES Vakuummätare för allmänt ändamål, MNPT, 1/2 "NPT, mätaranslutning: botten


Filter
Kalibrerings certifikat: Nej , Fodralfärg: Rostfritt stål , Case Material: Rostfritt stål , Anslutningsplats: Botten , Anslutningsstorlek: 1 / 2 " , Mättyp: Heavy Duty , Primär applikation: Generell mening
StilModellDialstorlekLens MaterialDriftstemp. RäckviddMinsta examenSockelmaterialVättade materialPris (ex moms)
A
201L-402A
4"Plast30 grader till 160 grader F.0.5KopparKoppar752 SEK
B
4001-2LA
4"Glas-30 grader till 180 grader F.0.2Rostfritt stålRostfritt stål2 006 SEK
C
301L-402A
4"Plast30 grader till 160 grader F.0.5Rostfritt stålRostfritt stål1 206 SEK
D
6001-2LA
6"Glas-30 grader till 180 grader F.0.2Rostfritt stålRostfritt stål3 179 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?