Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KISSLER & CO 88-2909 Toalettförsörjningslinje 3/8 x 7/8 20 tum längd | AG2PQU 31XJ60

KISSLER & CO 88-2909 Toalettmatningsledning 3/8 x 7/8 20 tums längd

Finns i lager
Artikel: AG2PQU Modell: 88-2909Korsreferens: 31XJ60
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
100SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelToalettanslutning
ComplianceUPC
FinishRostfritt stål
Inloppsstorlek3 / 8 "
Inloppstypkompression
Inre kärnanGummi
Längd20 "
MaterialRostfritt stål flätat
Max. Arbetstryck250 PSI
MuttermaterialMetall
Operating temp.60 grader
Classic Outlet7 / 8 "
Utloppstypflottörventil
Utanför Dia.3 / 8 "
Tillförselstopp Inloppsstorlek (In)3/8
Matningsstopp Inloppstypkompression
Utloppsstorlek för utloppsstopp (in)7/8
Typ av utloppsstoppflottörventil
Vattenanslutningens inloppsstorlek (in)3/8
Vattenanslutningens inloppstypkompression
Vattenanslutningens utloppsstorlek (in)7/8
Vattenanslutningens utloppstypflottörventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481805060

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
KISSLER & CO 88-2008 Toalettförsörjningslinje 3/8 x 7/8 12 tum längd | AG2PQM 31XJ54 88-200812 "71SEK
KISSLER & CO 88-2009 Toalettförsörjningslinje 3/8 x 7/8 20 tum längd | AG2PQN 31XJ55 88-200920 "83SEK
KISSLER & CO 88-2908 Toalettförsörjningslinje 3/8 x 7/8 12 tum längd | AG2PQT 31XJ59 88-290812 "92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KISSLER & CO 88-2909 Toalettmatningsledning 3/8 x 7/8 20 tums längd
100SEK /enhet