Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KISSLER & CO 88-4110 Varmvattenberedare Supply Line 3/4 x 3/4 18 tum längd | AG2PQZ 31XJ65

KISSLER & CO 88-4110 Tillförselledning för varmvattenberedare 3/4 x 3/4 18 tums längd

Finns i lager
Artikel: AG2PQZ Modell: 88-4110Korsreferens: 31XJ65
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
282SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslutning för vattenvärmare
ComplianceUPC
FinishKoppar
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypFIP
Inre kärnanGummi
Längd18 "
MaterialKoppar korrugerad
Max. Arbetstryck250 PSI
MuttermaterialMässing
Operating temp.60 grader
Classic Outlet3 / 4 "
UtloppstypFIP
Utanför Dia.3 / 4 "
Tillförselstopp Inloppsstorlek (In)3/4
Matningsstopp InloppstypFIP
Utloppsstorlek för utloppsstopp (in)3/4
Typ av utloppsstoppFIP
Vattenanslutningens inloppsstorlek (in)3/4
Vattenanslutningens inloppstypFIP
Vattenanslutningens utloppsstorlek (in)3/4
Vattenanslutningens utloppstypFIP

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2318
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481805060

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialPris
KISSLER & CO 88-4018 Varmvattenberedare Supply Line 3/4 x 3/4 18 tum längd | AG2PQX 31XJ63 88-4018Rostfritt stål18 "Rostfritt stål202SEK
KISSLER & CO 88-4024 Varmvattenberedare Supply Line 3/4 x 3/4 24 tum längd | AG2PQY 31XJ64 88-4024Rostfritt stål24 "Rostfritt stål244SEK
KISSLER & CO 88-4115 Varmvattenberedare Supply Line 3/4 x 3/4 24 tum längd | AG2PRA 31XJ66 88-4115Koppar24 "Koppar korrugerad336SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KISSLER & CO 88-4110 Tillförselledning för varmvattenberedare 3/4 x 3/4 18 tums längd
282SEK /enhet