Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS 512417 Handskväska, 17 x 8 x 2-3/4 Till 5-1/2 tum storlek | AC6VQY 36L238

KLEIN TOOLS 512417 Handskväska, 17 x 8 x 2-3/4 till 5-1/2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AC6VQY Modell: 512417Korsreferens: 36L238
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
653SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandskväska
GrundmaterialMålarduk
Stängningstypsnap
FärgNatural
Djup8"
Höjd2 3/4 till 5 1/2 "
Material# 8 Canvas
Antal innerfickor0
Antal yttre fickor0
Antal bitar1
Antal fickor1
Övergripande djup8"
Totala höjden2 3/4 till 5 1/2 "
Total bredd17 "
Typisk applikation för påse eller tygGenerell mening
Bredd17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod4202920805
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMaterialTotala höjdenTotal breddBreddPris
KLEIN TOOLS 5121-19 Handskväska, 8 x 8 x 19 tum storlek, 1 ficka | AB9JEG 2DGT7 / 55317-2 5121-1919 "# 4 Canvas19 "8"8"685SEK
KLEIN TOOLS 512415 Handskväska, 15 x 8 x 2-3/4 Till 5-1/2 tum storlek | AC6VRE 36L244 5124152 3/4 till 5 1/2 "# 8 Canvas2 3/4 till 5 1/2 "15 "15 "633SEK
KLEIN TOOLS 512419 Handskväska, 19 x 8 x 2-3/4 Till 5-1/2 tum storlek | AC6VRH 36L247 5124192 3/4 till 5 1/2 "# 8 Canvas2 3/4 till 5 1/2 "19 "19 "659SEK
KLEIN TOOLS 512115 Handskväska, 15 x 8 x 2-3/4 Till 5-1/2 tum storlek | AC6VTB 36L266 5121152 3/4 till 5 1/2 "# 4 Canvas2 3/4 till 5 1/2 "15 "15 "646SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS 512417 Handskväska, 17 x 8 x 2-3/4 till 5-1/2 tums storlek
653SEK /enhet