KLEIN TOOLS 58888 Verktygsväska, storlek 15-1/2 x 7-1/2 x 10 tum, 12 fickor | AB4HPV 1YBR5 / 58888-4

KLEIN TOOLS 58888 Verktygsväska, storlek 15-1/2 x 7-1/2 x 10 tum, 12 fickor

Finns i lager
Artikel: AB4HPV Modell: 58888Korsreferens: 1YBR5 / 58888-4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 808 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsväska
GrundmaterialMålarduk
StängningstypÖppen topp
FärgSvart
Djup7.5 "
Höjd10 "
Materialpolyester
Antal innerfickor5
Antal yttre fickor7
Antal bitar1
Antal fickor12
Övergripande djup7.5 "
Totala höjden10 "
Total bredd15.5 "
Typisk applikation för påse eller tygGenerell mening
Bredd15.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)41.66
HS-kod4202929060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal innerfickorGrundmaterialStängningstypAntal yttre fickorAntal fickorÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
KLEIN TOOLS 5003-20 Verktygsväska, storlek 15 x 6 x 20 tum, 15 fickor | AB9HXN 2DFL6 / 55196-3 5003-2014MålardukLås1156"15 "20 "2 337 kr
KLEIN TOOLS 5102-12 Verktygsväska, storlek 10 x 6 x 12 tum, 1 ficka | AB9HXP 2DFN4 / 55300-4 5102-121MålardukLås-16"10 "12 "1 333 kr
KLEIN TOOLS 5102-20 Verktygsväska, storlek 15 x 6 x 20 tum | AB9HXQ 2DFN5 / 55304-2 5102-201MålardukLås-16"15 "20 "1 447 kr
KLEIN TOOLS 5105-24 Verktygsväska, storlek 15 x 6 x 24 tum, 1 ficka | AB9HXT 2DFN7 / 55309-7 5105-241MålardukLås-16"15 "24 "1 588 kr
KLEIN TOOLS 5139B Verktygsväska, storlek 12-1/2 x 1 x 7 tum, 1 ficka | AB9HYH 2DFT1 / 55366-0 5139B-MålardukDragkedja-11"7"12.5 "233SEK
KLEIN TOOLS 5142 Verktygsväska, storlek 10 x 3 x 9 tum, 1 ficka | AB9HYK 2DFT3 / 55336-3 5142-MålardukÖppen topp-13"9"10 "676SEK
KLEIN TOOLS 5156 Verktygsväska, storlek 12 x 9 x 19 tum, 1 ficka | AB9HYM 2DFT5 / 55346-2 5156-MålardukÖppen topp-19"15 "19 "1 300 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS 58888 Verktygsväska, storlek 15-1/2 x 7-1/2 x 10 tum, 12 fickor
1 808 kr /enhet