KLINGER KOLVVENTILER KVNF-0300-V111-FLG-0200-M2 kolvventil, kolstål, ANSI 300 klass, 2 tums rörstorlek, 0-900 psi Beroende på temperatur | CR7FDK 45CD91

KLINGER PISTON VALVES KVNF-0300-V111-FLG-0200-M2 kolvventil, kolstål, ANSI 300 klass, 2 tums rörstorlek, 0-900 psi beroende på temperatur

Finns i lager
Artikel: CR7FDK Modell: KVNF-0300-V111-FLG-0200-M2Korsreferens: 45CD91

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 266 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLINGER PISTON VALVES KVNF-0300-V111-FLG-0200-M2 kolvventil, kolstål, ANSI 300 klass, 2 tums rörstorlek, 0-900 psi beroende på temperatur
27 266 kr /enhet