Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KMC CH0609Z1 Halvklämma, 3/8, tum Dia., Galvaniserad, 50Pk | AF2DZU 6RNC1

KMC CONTROLS CH0609Z1 Halvklämma, 3/8, tum diameter, galvaniserad, 50pk

Finns i lager
Artikel: AF2DZU Modell: CH0609Z1Korsreferens: 6RNC1

Få det Maj 16, Torsdag
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
148SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
Klämning Dia.3 / 8 "
FinishVarmt förzinkat
MaterialStål
Monteringshål Dia.9 / 32 "
Temp. Räckvidd-65 F till +400 F
Tjocklek3 / 64 "
TypHalvklämma
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KMC CONTROLS CH0609Z1 Halvklämma, 3/8, tum diameter, galvaniserad, 50pk
148SEK /packa