VESTIL PM2-serien med superlågprofiler


Filter
Kapacitet: 2200 Ibs , Färg: Red , Gaffellängd: 44 " , helsvetsad ram: Ja , Handtagslängd: 48 " , Handtagsmaterial: Stål , Höjd: 48 " , Material: Stål , Kraftkälla: Hand , Roller Dia.: 1 1 / 2 " , Rullmaterial: Stål , Rullbredd: 2 1 / 4 " , Styrbågsvinkel: 205 grader , Styrhjul Dia.: 6" , Styrhjul Material: Poly på stål , Styrhjulsbredd: 2" , Upphängningssystem: Kraftig axiallager
StilModellDjupGaffelbreddBreddPris (ex moms)
A
PM2-2744-SLP
60 "27 "27 "18 517 SEK
B
PM2-2044-SLP
60 "6 1 / 2 "21 "19 457 SEK
RFQ
C
PM2-3344-SLP
63.5 "33 "33 "19 329 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?