Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KMC CH0809Z1 Halvklämma, 1/2, tum Dia., Galvaniserad, 50Pk | AF2DZV 6RNC2

KMC CONTROLS CH0809Z1 Halvklämma, 1/2, tum diameter, galvaniserad, 50pk

Finns i lager
Artikel: AF2DZV Modell: CH0809Z1Korsreferens: 6RNC2

Få det Maj 15, Onsdag
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
238SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
Klämning Dia.1 / 2 "
FinishVarmt förzinkat
MaterialStål
Monteringshål Dia.9 / 32 "
Temp. Räckvidd-65 F till +400 F
Tjocklek1 / 16 "
TypHalvklämma
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3915
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KMC CONTROLS CH0809Z1 Halvklämma, 1/2, tum diameter, galvaniserad, 50pk
238SEK /packa