Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KMC COL0813Z1 dämpad klämma, 1/2 tum yttre diameter, 3/4 tum bredd, 50Pk | AA8ZMQ 1BAB6

KMC CONTROLS COL0813Z1 dämpad klämma, 1/2 tum yttre diameter, 3/4 tum bredd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AA8ZMQ Modell: COL0813Z1Korsreferens: 1BAB6

Få det Maj 15, Onsdag
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
684SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
Klämning Dia.1 / 2 "
BeläggningsmaterialEPDM gummi
FärgSvart
KuddtypEPDM
FinishVarmt förzinkat
MaterialStål
Monteringshål Dia.13 / 32 "
Temp. Räckvidd-50 till +350 F
Tjocklek3 / 64 "
TypGummikudde
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9765
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KMC CONTROLS COL0813Z1 dämpad klämma, 1/2 tum yttre diameter, 3/4 tum bredd, 50pk
684SEK /packa