TECHFLEX Tunn vägg krympslang


Filter
Färg: Svart , Material: polyolefin , Max. Spänning: 500V , Krympförhållande: 2:1 , Temp. Räckvidd: -67 till 275 F , Väggtjocklek efter krympning: 0.01 " , Väggtyp: Tunn vägg
StilModellID efter krympningID före krympningLängdBreddTrådområdePris (ex moms)
A
H2N0.13BK
0.059 "0.118 "500ft.1 / 8 "0.06 "till 0.12"1 371 SEK
A
H2N0.25BK
0.118 "0.236 "200ft.1 / 4 "0.13 "till 0.24"944 SEK
A
H2N0.38BK
0.177 "0.354 "200ft.3 / 8 "0.19 "till 0.35"1 052 SEK
A
H2N0.75BK
0.236 "0.708 "100ft.3 / 4 "0.37 "till 0.71"849 SEK
A
H2N0.50BK
0.255 "0.511 "200ft.1 / 2 "0.25 "till 0.51"1 180 SEK
A
H2N1.00BK
0.472 "0.984 "100ft.1"0.50 "till 0.98"1 219 SEK
A
H2N1.50BK
0.787 "1.574 "100ft.1.5 "0.75 "till 1.50"2 158 SEK
A
H2N2.00BK
0.984 "1.968 "100ft.2"1.00 "till 1.97"2 752 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?