Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 34 12 130 ESD Elektroniska griptänger 5-1 / 4 In | AA2KTU 10N880

KNIPEX 34 12 130 ESD elektronisk griptång 5-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AA2KTU Modell: 34 12 130 ESDKorsreferens: 10N880
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
1 143 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelESD Precision Tång
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Hantera färgSvart och grå
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd3 / 4 "
Käftbredd1 / 4 "
MaterialHögkvalitativt smidd kullagerstål
Max. Käftöppning3 / 4 "
Ingen parkeringNej
Näs typPlatt, bred
Total längd5.25 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 8 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)2.01
Fartygets längd (cm)13.49
Fartygets bredd (cm)7.01
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdHantera färgHantera typVårens återkomstSpetsbreddSpänningsvärdeArtikelKäftlängdPris
KNIPEX 34 12 130 Elektroniska griptänger 5-1 / 4 In | AA2KTT 10N879 34 12 1305.25 "Blå Och GråErgonomiskJa1 / 8 "Inte betygsattPrecisionstång3 / 4 "1 087 kr
KNIPEX 98 62 01 Isolerade tänger 7-3 / 32 tum 1-5 / 16 tum käft | AF7LJC 21XK05 98 62 017 3 / 32 "Röd gulPlastNej1 / 4 "1000VIsolerad tång1 5 / 16 "606SEK
KNIPEX 35 11 115 plattång, 1/2 tum Max käköppning, 4 1/2 tum total längd, 7/8 tum käklängd | CR7JUZ 38UT04 35 11 115------Platt nästång-807SEK
KNIPEX 35 52 145 plattång, 1/2 tum Max käköppning, 5 3/4 tum total längd | CR7JVA 38UT03 35 52 145------Platt nästång-1 035 kr
KNIPEX 23 01 140 Plattång, 5 1/2 tum total längd, 1 3/8 tum käklängd, 1/8 tum spetsbredd | CR7JVB 50JU11 23 01 140------Platt nästång-665SEK
KNIPEX 37 31 125 plattång, 5 tums totallängd, 1 1/8 tum käklängd, 5/64 tum spetsbredd, slät | CR7JVC 50JU31 37 31 125------Platt nästång-545SEK
KNIPEX 35 12 115 ESD plattång, ESD-säker, 1/2 tum Max käköppning, 4 1/2 tum total längd | CR7JVD 38UT05 35 12 115 ESD------Platt nästång-941SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 34 12 130 ESD elektronisk griptång 5-1/4 In
1 143 kr /enhet