KOHLER K-2359-4-0 Handfat för badrum, 16 1/4 tum x 11 15/16 tum, glaskropp Kina | CF2PRD 493H70

KOHLER K-2359-4-0 Handfat för badrum, 16 1/4 tum x 11 15/16 tum, glaskropp

Finns i lager
Artikel: CF2PRD Modell: K-2359-4-0Korsreferens: 493H70

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 167 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandfat
Skåldjup7 15 / 16 "
SkålformRektangulär
Skålstorlek16 1 / 4 "x 11 15 / 16"
FärgWhite
Avloppsöppning1 3 / 4 "
Kranhål Dia.1 1 / 4 "
Kranmonteringscentra4"
FinishGlaserade
Användning inomhus / utomhusInomhus
Antal skålar1
Totala höjden35 1 / 4 "
Total längd23 15 / 16 "
Total bredd20 7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.8
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSkåldjupSkålformTotal breddSkålstorlekAvloppsöppningKranmonteringscentraFinishPris
KOHLER K-2660-1-0 Handfat, 22 tum x 13 1/4 tum, glaskropp Kina | CF2PQJ 493H74 K-2660-1-023 "6 7 / 8 "Rektangulär18 1 / 8 "22 "x 13 1 / 4"1 3 / 8 "Endast mitthålGlaserad glasögon5 788 kr
KOHLER K-2362-1-0 Handfat, 21 tum x 12 3/4 tum, glaskropp Kina | CF2PQK 493H69 K-2362-1-022 3 / 4 "7 11 / 16 "Oval18 7 / 8 "21 "x 12 3 / 4"1 3 / 4 "Endast mitthålGlaserade6 514 kr
KOHLER K-5373-0 Handfat, 21 7/8 tum x 15 3/8 tum, glaskropp Kina | CF2PQL 493H73 K-5373 022 5 / 8 "6 7 / 8 "Rektangulär16 1 / 8 "21 7 / 8 "x 15 3 / 8"2 1 / 8 "-Glaserad glasögon5 108 kr
KOHLER K-2351-1-0 Handfat, 20 3/8 tum x 11 1/2 tum, glaskropp Kina | CF2PQM 493H62 K-2351-1-020 11 / 16 "7 5 / 8 "Rektangulär17 7 / 8 "20 3 / 8 "x 11 1 / 2"1 3 / 4 "Endast mitthålGlaserad glasögon2 774 kr
KOHLER K-5403-W-0 Handfat, 19 3/4 tum x 13 1/4 tum, gjutjärn | CF2PQN 493H75 K-5403-W-020 3 / 4 "6 5 / 8 "Oval14 1 / 4 "19 3 / 4 "x 13 1 / 4"2 1 / 8 "-Emalj6 813 kr
KOHLER K-2084-0 Handfat, 18 tum x 13 tum, glaskropp Kina | CF2PQP 493H79 K-2084 020 "4 7 / 8 "Rektangulär18 "18 "x 13"1 3 / 4 "Endast mitthålHögglans3 912 kr
KOHLER K-2214-0 Handfat, 18 5/8 tum x 12 1/4 tum, glaskropp Kina | CF2PQQ 493H57 K-2214 020 7 / 8 "8 1 / 8 "Rektangulär14 3 / 8 "18 5 / 8 "x 12 1 / 4"1 3 / 4 "-Glaserad glasögon6 742 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KOHLER K-2359-4-0 Handfat för badrum, 16 1/4 tum x 11 15/16 tum, glaskropp
7 167 kr /enhet