Kohler PA-KD440-2001 dieselmotor ger oavbruten strömförsörjning i komprimatorer, högtryckstvättar, piltavlor, kraftpaket, pumpar och tvåhjuliga traktorer för företag och räddningstjänst. Det används ofta i industriella och jordbruksmiljöer.
Funktioner:
- Den har en 20A generator som regleras för stabil uteffekt, vilket säkerställer konsekvent elförsörjning.
- Denna Kohler-dieselmotor kommer med en kontrollpanel som erbjuder användarvänlig drift och övervakningsmöjligheter.
- Dess motbalanserade vevaxel minimerar vibrationer och säkerställer smidig drift.
- Med fulltryckssmörjning garanterar den effektiv oljeleverans till kritiska komponenter, vilket förlänger motorns livslängd.
- Denna dieselmotor har ett bränslefilter för optimal bränslekvalitet och motorprestanda.
- Den har en omborrbar cylinderfoder i gjutjärn för ombyggnad av motorn, vilket minskar underhållskostnaderna.
- Denna dieselmotor har direktinsprutningsteknik för hög bränsleeffektivitet och minskade utsläpp.
Kompatibla tillbehör:
- Kohler ED0021751550S Oljefilter: Detta filter är utformat för att fånga och ta bort föroreningar som smuts, metallpartiklar och slam från motoroljan. Det förhindrar dessa skadliga partiklar från att cirkulera i motorn, vilket minskar slitaget på kritiska komponenter.
- Kohler ED50412740S Nyckelbrytare: Denna nyckelbrytare används för att styra tändningen av motorn. Den tillåter användare att enkelt starta och stoppa motorn genom att vrida på nyckeln, vilket gör det till ett bekvämt och användarvänligt gränssnitt för motordrift.
- Kohler ED0037300960S Oljefilter: Den fångar upp och tar bort föroreningar från bränslet, inklusive smuts, rost, skräp och vatten. Detta filter säkerställer att endast rent och filtrerat bränsle kommer in i motorn, vilket förhindrar potentiell skada på kritiska motorkomponenter.
Vanliga frågor och svar:
F. Är denna Kohler PA-KD440-2001 dieselmotor säker för långvarig användning?
S. Ja, eftersom den har en elektronisk avstängningsbränsleventil som förbättrar säkerheten och motorskyddet.
F. Hur ofta behöver vi rengöra den här motorn?
S. Denna dieselmotor har ett internt oljefilter, vilket förbättrar motorns renhet och livslängd. Dessutom har den 150 timmars oljekapacitet för oljefiltret och luftfiltret/förrenaren.
F. Vilken typ av startmotor används i den?
S. Denna Kohler-dieselmotor har en startmotor av rekyltyp/elektrisk typ som undviker plötsliga komplikationer eller stötar i maskinen.
F. Vilken är axelorienteringen för denna Kohler PA-KD440-2001 dieselmotor?
A. Den har en horisontell axelorientering.