KOHLER PA-SH265-3011 Bensinmotor 4 cykler 6.5 hk | AA3GMX 11K737

KOHLER PA-SH265-3011 Bensinmotor 4-takt 6.5 hk

Finns i lager
Artikel: AA3GMX Modell: PA-SH265-3011Korsreferens: 11K737

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 492 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBensinmotor
Luftrenare typDubbel element
LuftfilterVeckat papper inneslutet med perforerad metall / skumförrenare
LagerKula-kraftuttag och svänghjul
Cylindrar1
DesignaLuftventil
Motor RPM3600
Bränsletankens kapacitet3.8 Qt.
växellådaInre
Bruttomoment6.5 lb.-ft.
HP6.5
TändningstypElektronisk
Stäng av låg oljaEndast före start
Underhållsfrekvens100 timmar olja och luftfilter
LjuddämpareJa
Övergripande djup12.3 "
Totala höjden13.5 "
Total bredd14.3 "
RotationCCW-SE
AxelkonfigurationBorrad och tappad 5 / 16-24 UNF
Axel Dia.0.75 "
Axelhöjd (in.)4.17
Axelnyckel (in.)0.188
Skaftlängd2.42 "
AxelorienteringHorisontell
StarttypRekyl
Typ4 cykel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.856
Fartygets höjd (cm)37.47
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8407901060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLagerDesignaHPPris
KOHLER PA-CH245-3152 bensinmotor, 4-taktstyp, 4.5 hk | CF2BVR 404M80 PA-CH245-3152Dubbla kulor, kraftuttag och svänghjulGjutjärn4.5 hk7 475 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KOHLER PA-SH265-3011 Bensinmotor 4-takt 6.5 hk
6 492 kr /enhet