KONTROL KUBE 6547-U Förvaringsutrymme Byt kuvert | AF8PQM 29EP95

KONTROL KUBE 6547-U Förrumsinneslutning Byt ut kuvert

Finns i lager
Artikel: AF8PQM Modell: 6547-UKorsreferens: 29EP95

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 779 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKuvert för utbyte av förrumsförvaring
Kollapsad höjd6"
Kollapsad längd60 "
Kollapsad bredd29 "
Dörrhöjd(2) 90 "/ (1) 80"
Dörrbredd(2) 45 "/ (1) 22"
KuvertmaterialVävt syntetiskt tyg
Utökad bredd29 "
Golv60 "x 29"
Höjd21.25 "
Längd14 "
Negativ luftport Dia.12 "
Ingår ejUniframe, Wheelbase, AirBase, Negative Air Machine och filter
Antal dörrar3
Antal Windows4
Bredd18.25 "
fönsterhöjd37 "
FönstermaterialKlar plast
fönster Bredd(2) 22 "/ (2) 16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.29
Fartygets höjd (cm)53.98
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)46.36
HS-kod6302390000

Produktinformation:

    • Utökad längd (120 ")
    • Fläns (80 "x 40")
    • Vakuumport Dia. (8 ")

Produktvarianter

ProduktModellDörrhöjdHöjdBreddfönsterhöjdfönster BreddPris
KONTROL KUBE 6544-U Förvaringsutrymme Byt kuvert | AF8PQK 29EP93 6544-U(2) 90 "/ (1) 80"9"28.5 "41 "19 "39 471 kr
KONTROL KUBE 6546-U Förvaringsutrymme Byt kuvert | AF8PQL 29EP94 6546-U(2) 80 "/ (1) 70"21.25 "18.25 "37 "22 "56 691 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KONTROL KUBE 6547-U Förrumsinneslutning Byt ut kuvert
53 779 kr /enhet