Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRAFT TOOL CO. RO5211-1 / 4X3 / 8 Flat Slicker Jointer 1/4 x 3/8 x 10 Inch Steel | AD4RWJ 43Y551

KRAFT TOOL CO. RO5211-1 / 4X3 / 8 Flat Slicker Jointer 1/4 x 3/8 x 10 Inch Steel

Finns i lager
Artikel: AD4RWJ Model: RO5211-1/4X3/8Korsref: 43Y551

Få det Maj 7, Tisdag
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
222SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlat Slicker Jointer
HandleStål
Längd10 "
MaterialHärdat stål
Bredd1/4 och 3/8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8205599000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
KRAFT TOOL CO. RO5211-3 / 8X1 / 2 Flat Slicker Jointer 3/8 x 1/2 x 10 Inch Steel | AD4RWK 43Y552 RO5211-3/8X1/23/8 och 1/2 "217SEK
KRAFT TOOL CO. RO5211-5 / 8X3 / 4 Flat Slicker Jointer 5/8 x 3/4 x 10 Inch Steel | AD4RWL 43Y553 RO5211-5/8X3/45/8 och 3/4 "215SEK
KRAFT TOOL CO. RO5211-3 / 4X7 / 8 Flat Slicker Jointer 3/4 x 7/8 x 10 Inch Steel | AD4RWM 43Y554 RO5211-3/4X7/83/4 och 7/8 "215SEK
KRAFT TOOL CO. RO5211-7 / 8X1 Flat Slicker Jointer 7/8 x 1 x 10 Inch Steel | AD4RWN 43Y555 RO5211-7 / 8X17/8 och 1 "215SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRAFT TOOL CO. RO5211-1 / 4X3 / 8 Flat Slicker Jointer 1/4 x 3/8 x 10 Inch Steel
222SEK /enhet