Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 240AA Aerospace Fettburk | AH4ZAX 35RR26

KRYTOX 240AA Aerospace Fettburk

Finns i lager
Artikel: AH4ZAX Modell: 240AAKorsreferens: 35RR26
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
23 605 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlygfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgWhite
Behållarstorlek0.5kg
behållare TypBurk
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur350 Deg. F
Tillverkare Serier240AA
Min. Driftstemperatur123 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C35 cSt
Viskositet @ 99 ° C5.4 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6804
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)10.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox 240AA högtemperaturfettburk lämplig för smörjning av tätningsmedel, lager, syresystem och O-ringar för flyg-, fordons- och halvledartillämpningar
    • Silikonfri och icke brandfarlig för att eliminera risken för att skada elastomerer / plast / metaller respektive reagera mot farliga gaser
    • Perfluorpolyeterbas och polytetrafluoroethelyne förtjockningsmedel för motståndskraft mot farliga kemikalier och tål temperaturer upp till 350 grader F

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 240AA Aerospace Fettrör, 5.4 cSt | AH4ZAW 35RR25 240AA8 oz.Slangar7 871 kr
KRYTOX 240AA Aerospace fettpatron | AH4ZAY 35RR27 240AA0.8kgCartridge37 761 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 240AA Aerospace Fettburk
23 605 kr /enhet